曜日別特売

オフィスチェア

オフィスチェア - 市場オフィスチェア - 市場オフィスチェア - 市場オフィスチェア - 市場オフィスチェア - 市場オフィスチェア - 市場オフィスチェア - 市場オフィスチェア - 市場

上下昇降機能付き、背もたれのロッキング機能付きのキャスター付き回転チェア。デザインのアクセントに座面と背もたれに合板を使用しています。

材質積層合板、スチール、ウレタンフォーム、ポリエステル(100%)幅(mm)570高さ(mm)790~860奥行(mm)590キャスターあり肘掛なし背タイプロー内容量1脚
注意
※椅子以外の用途には使用しないでください。水平な場所でお使いください。長持ちさせるためにも丁寧なお取り扱いをお願いします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全高(mm)
座面高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79824765OFC-3723DGYダークグレー790~860430~500
オープン
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
79824774OFC-3723LGYライトグレー790~860430~500
オープン
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする