市場
ハイスツール
上下昇降機能付き、回転機能付きのハイチェアです。ウレタンとファブリックの張りぐるみで座り心地も良好です。アジャスター付きです。
材質
スチール、ウレタンフォーム、ポリエステル(100%)
幅(mm)
420
高さ(mm)
765~845
奥行(mm)
460
内容量
1脚
注意
※椅子以外の用途には使用しないでください。水平な場所でお使いください。長持ちさせるためにも丁寧なお取り扱いをお願いします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
座面高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79824790
OFS-3724DGY
ダークグレー
625~705
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
79824799
OFS-3724LGY
ライトグレー
625~705
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。