チルト フリーアドレス用テーブル

チルト フリーアドレス用テーブル - アール・エフ・ヤマカワチルト フリーアドレス用テーブル - アール・エフ・ヤマカワチルト フリーアドレス用テーブル - アール・エフ・ヤマカワチルト フリーアドレス用テーブル - アール・エフ・ヤマカワチルト フリーアドレス用テーブル - アール・エフ・ヤマカワチルト フリーアドレス用テーブル - アール・エフ・ヤマカワチルト フリーアドレス用テーブル - アール・エフ・ヤマカワチルト フリーアドレス用テーブル - アール・エフ・ヤマカワ

天板中央にスリットがあり、クランプ等の取り付けが可能です。天板中央の切り欠き部には取り外しできる配線蓋付き、その下にスチール製の配線受けを装備しており、マグネット付きOAタップ等を設置できます。付属のフックは天板下のフレームに取り付け、各席で手荷物をかけることができます。

高さ(mm)720奥行(mm)1200天板厚さ(mm)25色(脚部)ブラック内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
搬入時間の制限がある場合や、車両待機が発生する場合は、別途費用が発生する場合がございます。
納品車両制限(車高制限、4t車通行不可等)や、特殊場所(ショッピングモール、空港、山間部、建設現場等)への配送、配送業者指定等、何等かの配送条件の指定があった場合には、車両進入可能場所での車上渡しとなる場合や、別途費用が発生する場合がございます。
※お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
耐荷重(kg)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79824415RFCLT-1212DM-BL(天板)ウォルナット / (脚部)ブラック1200×1200×72044(天板)約40、(フック)約2天板:低圧メラミン樹脂木質ボード、PVCエッジ 脚部・フレーム:スチール(粉体塗装) アジャスター:PP
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
79824424RFCLT-1212NA-BL(天板)ナチュラル / (脚部)ブラック1200×1200×72044(天板)約40、(フック)約2天板:低圧メラミン樹脂木質ボード、PVCエッジ 脚部・フレーム:スチール(粉体塗装) アジャスター:PP
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
05899821RFCLT-2412DM-BL--90.8-天板:低圧メラミン樹脂木質ボード・PVCエッジ、脚部/フレーム:スチール(粉体塗装)、アジャスター:PP
オープン
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
05899830RFCLT-2412NA-BL--90.8-天板:低圧メラミン樹脂木質ボード・PVCエッジ、脚部/フレーム:スチール(粉体塗装)、アジャスター:PP
オープン
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
05899839RFCLT-3612DM-BL--137.9-天板:低圧メラミン樹脂木質ボード・PVCエッジ、脚部/フレーム:スチール(粉体塗装)、アジャスター:PP
オープン
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
05899848RFCLT-3612NA-BL--137.9-天板:低圧メラミン樹脂木質ボード・PVCエッジ、脚部/フレーム:スチール(粉体塗装)、アジャスター:PP
オープン
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
05899857RFCLT-4812DM-BL--185-天板:低圧メラミン樹脂木質ボード・PVCエッジ、脚部/フレーム:スチール(粉体塗装)、アジャスター:PP
オープン
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
05899866RFCLT-4812NA-BL--185-天板:低圧メラミン樹脂木質ボード・PVCエッジ、脚部/フレーム:スチール(粉体塗装)、アジャスター:PP
オープン
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする