アール・エフ・ヤマカワ
チルト フリーアドレス用テーブル 増連部材
CLT(チルト)フリーアドレス用テーブルの増連部材。増連部材には、中間脚部へ取り付け用の配線カバーとスイッチングハブ受けが付属しています。
材質
天板:低圧メラミン樹脂木質ボード、PVCエッジ 脚部・フレーム:スチール(粉体塗装) アジャスター:PP
幅(mm)
1200
高さ(mm)
720
奥行(mm)
1200
キャスター
なし
天板厚さ(mm)
25
均等耐荷重(kg)
天板1枚あたり40kg
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1200×1200×720
色(脚部)
ブラック
内容量
1台
関連資料:
組立説明書・取扱説明書(18.61MB)
注意
※単体ではご使用いただけません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
搬入時間の制限がある場合や、車両待機が発生する場合は、別途費用が発生する場合がございます。
納品車両制限(車高制限、4t車通行不可等)や、特殊場所(ショッピングモール、空港、山間部、建設現場等)への配送、配送業者指定等、何等かの配送条件の指定があった場合には、車両進入可能場所での車上渡しとなる場合や、別途費用が発生する場合がございます。
※お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
耐荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79824440
RFCLT-1212ADDM-BL
(天板)ウォルナット / (脚部)ブラック
1200×1200×720
47.5
(天板)約40、(フック)約2
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
79824449
RFCLT-1212ADNA-BL
(天板)ナチュラル / (脚部)ブラック
1200×1200×720
47.5
(天板)約40、(フック)約2
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。