チルト オプション引出し付き

チルト オプション引出し付き - アール・エフ・ヤマカワチルト オプション引出し付き - アール・エフ・ヤマカワチルト オプション引出し付き - アール・エフ・ヤマカワ

CLT(チルト)フリーアドレス用テーブルのオプション引出し。別売りのテーブル本体(基本、増連)に取り付けできる専用引出です。 テーブル本体を組み立てた後、天板の下に取り付けてご使用いただけます。1個単位での販売です。

材質低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ、スチール幅(mm)510高さ(mm)77奥行(mm)448有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)412×335×49均等耐荷重(kg)2kg外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×448×77内容量1個
注意
※単体ではご使用いただけません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
搬入時間の制限がある場合や、車両待機が発生する場合は、別途費用が発生する場合がございます。
納品車両制限(車高制限、4t車通行不可等)や、特殊場所(ショッピングモール、空港、山間部、建設現場等)への配送、配送業者指定等、何等かの配送条件の指定があった場合には、車両進入可能場所での車上渡しとなる場合や、別途費用が発生する場合がございます。
※お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79824458RFCLT-BKDRブラック510×448×77
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,990/税込¥2,189
沖縄地方1¥3,700/税込¥4,070
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする