曜日別特売

無人受付カウンター

無人受付カウンター - アール・エフ・ヤマカワ無人受付カウンター - アール・エフ・ヤマカワ無人受付カウンター - アール・エフ・ヤマカワ無人受付カウンター - アール・エフ・ヤマカワ無人受付カウンター - アール・エフ・ヤマカワ無人受付カウンター - アール・エフ・ヤマカワ無人受付カウンター - アール・エフ・ヤマカワ無人受付カウンター - アール・エフ・ヤマカワ

手荷物置きと収納機能を備えた無人受付用カウンター。収納部は開き扉で、災害対策の非常用物資やアルコール消毒の詰め替えボトル等の保管にも便利です。

用途オフィスエントランスで電話機やタブレットを設置する無人受付。医療施設の発券機台。材質本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ アジャスター:PP幅(mm)600質量(kg)26高さ(mm)1005奥行(mm)472均等耐荷重(kg)天板・底板10/可動棚5内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
搬入時間の制限がある場合や、車両待機が発生する場合は、別途費用が発生する場合がございます。
納品車両制限(車高制限、4t車通行不可等)や、特殊場所(ショッピングモール、空港、山間部、建設現場等)への配送、配送業者指定等、何等かの配送条件の指定があった場合には、車両進入可能場所での車上渡しとなる場合や、別途費用が発生する場合がございます。
※お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79824659RFRCB-6047WHホワイトA
オープン
23,880
26,268(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
79824668RFRCB-6047OAオークB
オープン
23,880
26,268(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
79824677RFRCB-6047DMウォルナットI
オープン
23,880
26,268(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カウンター・演台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする