プラン インサイドワゴン

プラン インサイドワゴン - アール・エフ・ヤマカワプラン インサイドワゴン - アール・エフ・ヤマカワプラン インサイドワゴン - アール・エフ・ヤマカワプラン インサイドワゴン - アール・エフ・ヤマカワプラン インサイドワゴン - アール・エフ・ヤマカワプラン インサイドワゴン - アール・エフ・ヤマカワプラン インサイドワゴン - アール・エフ・ヤマカワプラン インサイドワゴン - アール・エフ・ヤマカワ

プランシリーズの木製サイドワゴン。引出内部は丈夫なスチール製。上段にはペントレーが、下段には仕切り板が付属しており、A4ファイルから小さな文具まで幅広い事務用品を収納可能です。オールロック機能付き。キャスターの内2個にはストッパーが付いています。

付属品鍵2本、ペントレー1個、仕切り板1枚材質本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、 PVCエッジ 引出内部・仕切板:スチール(粉体塗装) キャスター:ナイロン ペントレー:合成樹脂幅(mm)400高さ(mm)590奥行(mm)475キャスターあり均等耐荷重(kg)天板10、上段・中段5、下段10棚段数(段)3内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
搬入時間の制限がある場合や、車両待機が発生する場合は、別途費用が発生する場合がございます。
納品車両制限(車高制限、4t車通行不可等)や、特殊場所(ショッピングモール、空港、山間部、建設現場等)への配送、配送業者指定等、何等かの配送条件の指定があった場合には、車両進入可能場所での車上渡しとなる場合や、別途費用が発生する場合がございます。
※お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
棚段数
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79824327RFPCA-WHホワイト400×475×590322.5
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
79824336RFPCA-NAナチュラル400×475×590322.5
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
79824345RFPCA-BKブラック400×475×590322.5
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
79824354RFPCA-DMウォルナット400×475×590322.5
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする