曜日別特売

ファブリックチェア ホワイト脚

ファブリックチェア ホワイト脚 - アール・エフ・ヤマカワファブリックチェア ホワイト脚 - アール・エフ・ヤマカワファブリックチェア ホワイト脚 - アール・エフ・ヤマカワファブリックチェア ホワイト脚 - アール・エフ・ヤマカワファブリックチェア ホワイト脚 - アール・エフ・ヤマカワファブリックチェア ホワイト脚 - アール・エフ・ヤマカワファブリックチェア ホワイト脚 - アール・エフ・ヤマカワファブリックチェア ホワイト脚 - アール・エフ・ヤマカワ

背と座面にウレタンクッションが入って座り心地のよいファブリックチェア。

材質背・座:ウレタンフォーム、合板 張地:布(ポリエステル) 脚部:スチール(粉体塗装) 床設置面クッション材:PVC質量(kg)3.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)498×530×820生産国台湾
取扱説明書:(0.9MB)
注意
※スタッキングは4脚まで可能ですが、座面に跡が残るため積み重ねた状態での長時間の放置は避けてください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
搬入時間の制限がある場合や、車両待機が発生する場合は、別途費用が発生する場合がございます。
納品車両制限(車高制限、4t車通行不可等)や、特殊場所(ショッピングモール、空港、山間部、建設現場等)への配送、配送業者指定等、何等かの配送条件の指定があった場合には、車両進入可能場所での車上渡しとなる場合や、別途費用が発生する場合がございます。
※お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。
全8種類を絞り込む
内容量
8種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
座面高さ(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79824494RFC-FPLMWF1脚ライム498×530×8204603.5
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
79824510RFC-FPCMWF1脚キャメル498×530×8204603.5
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
79824519RFC-FPJNWF1脚ジーンズ498×530×8204603.5
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
79824528RFC-FPMTWF1脚ミント498×530×8204603.5
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
79824537RFC-FPLMWF-4SET1セット(4脚)ライム498×530×8204603.5
オープン
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
79824546RFC-FPCMWF-4SET1セット(4脚)キャメル498×530×8204603.5
オープン
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
79824555RFC-FPJNWF-4SET1セット(4脚)ジーンズ498×530×8204603.5
オープン
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
79824564RFC-FPMTWF-4SET1セット(4脚)ミント498×530×8204603.5
オープン
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする