サンピース
電工ドラム
アース付きの屋内型電工ドラムです。
質量(kg)
7.4
定格電圧(V)
125
コンセント個数
4
コンセント形状
接地2P 15A 125V
定格電流(A)
5(全巻時)、15(全延時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
275×220×341
電線長さ(m)
30
電線太さ(mm
2
)
2
電線仕様-種別
VCT
電線仕様-芯数
3
電線仕様
(太さ・芯)VCT2.0X3
使用場所
屋内
特性
アース付
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79818928
NNP-E34-SP
¥
31,500
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月11日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください