曜日別特売

探知機

探知機 - BOSCH(ボッシュ)探知機 - BOSCH(ボッシュ)探知機 - BOSCH(ボッシュ)探知機 - BOSCH(ボッシュ)探知機 - BOSCH(ボッシュ)探知機 - BOSCH(ボッシュ)探知機 - BOSCH(ボッシュ)探知機 - BOSCH(ボッシュ)

シンプルでわかりやすい!見えないものを直感的な操作で見える化する探知機!
壁裏の金属、通電線、木製スタッドなどを探知し、安心して作業可能。
モードを簡単に選択でき、マーキングホールも付いているので使いやすい。
衝撃を吸収するゴム製ハウジングとIP54相当の優れた防塵・防水性能により、ハードな現場でも使用可能。

用途石膏ボードの裏にある金属、通電線や木製スタッドを探知して位置を確認付属品キャリングバッグ、単3アルカリ電池×2質量(kg)0.29電源単3アルカリ乾電池×2本, 3.7V 1.0Ahリチウムイオンバッテリー×1個探知深さ帯磁金属:100mm、非磁性金属:120mm、通電線:50mm、木材:30mm防塵防水性能IP 54識別帯磁金属(鉄など)、非磁性金属(銅など)、通電線、木造の下部構造、非鉄材料内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79822078GMS120-27
24,800
23,980
26,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

探知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする