曜日別特売

ディスプレイボード モニター上 小物置き台 2脚 ワイド軽量タイプ 幅30cm×奥行12.7cm 耐荷重6kg

ディスプレイボード モニター上 小物置き台 2脚 ワイド軽量タイプ 幅30cm×奥行12.7cm 耐荷重6kg - エレコムディスプレイボード モニター上 小物置き台 2脚 ワイド軽量タイプ 幅30cm×奥行12.7cm 耐荷重6kg - エレコムディスプレイボード モニター上 小物置き台 2脚 ワイド軽量タイプ 幅30cm×奥行12.7cm 耐荷重6kg - エレコムディスプレイボード モニター上 小物置き台 2脚 ワイド軽量タイプ 幅30cm×奥行12.7cm 耐荷重6kg - エレコムディスプレイボード モニター上 小物置き台 2脚 ワイド軽量タイプ 幅30cm×奥行12.7cm 耐荷重6kg - エレコムディスプレイボード モニター上 小物置き台 2脚 ワイド軽量タイプ 幅30cm×奥行12.7cm 耐荷重6kg - エレコム

液晶ディスプレイの上を有効に利用して、机に置いていたちょっとした小物やよく使う物を置くことができる軽量ワイドタイプのディスプレイボードです。

用途
液晶ディスプレイの上に取り付けられる、軽量ワイドタイプのディスプレイボードです。
液晶ディスプレイの上を有効に利用して、机に置いていたちょっとした小物やよく使う物を置くことができるので、作業スペースが広がります。
液晶ディスプレイの縁にひっかけて、アームの角度を調整するだけの簡単取り付け。取り外しも簡単です。
厚みが約18mm~約85mmの液晶ディスプレイに対応します。
ボード端に縁が付いているので、転がりやすいボールペンなどの落下防止にもなります。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容本体×1材質ABSブラック質量(g)約180耐荷重(kg)約6外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約300×127×43~約118適合厚さ(mm)【設置可能モニター】約18~85内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79819147PCA-DPTP3012BK
2,280
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする