曜日別特売

アップルペンシルホルダー バンドタイプ レザー調ケース マグネットフラップ iPad9.7~11インチケース装着可

アップルペンシルホルダー バンドタイプ レザー調ケース マグネットフラップ iPad9.7~11インチケース装着可 - エレコムアップルペンシルホルダー バンドタイプ レザー調ケース マグネットフラップ iPad9.7~11インチケース装着可 - エレコムアップルペンシルホルダー バンドタイプ レザー調ケース マグネットフラップ iPad9.7~11インチケース装着可 - エレコムアップルペンシルホルダー バンドタイプ レザー調ケース マグネットフラップ iPad9.7~11インチケース装着可 - エレコムアップルペンシルホルダー バンドタイプ レザー調ケース マグネットフラップ iPad9.7~11インチケース装着可 - エレコムアップルペンシルホルダー バンドタイプ レザー調ケース マグネットフラップ iPad9.7~11インチケース装着可 - エレコムアップルペンシルホルダー バンドタイプ レザー調ケース マグネットフラップ iPad9.7~11インチケース装着可 - エレコム

iPadのサイズに合わせた最適設計のバンドでApple Pencilを収納し持ち運べるソフトレザーケースです。

用途
iPadのサイズに合わせた最適設計のバンドでApple Pencilを収納し持ち運べるソフトレザーケースです。
傷や汚れが付きにくく、高級感のあるレザー調生地を使用しています。
マグネットフラップは、Apple Pencilを取り出しやすく、フラップを簡単に留めることができます。
ベルトの長さは、iPad 9.7インチ~iPad Pro 11インチ用です。
※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
その他バンドの長さはiPad 9.7インチ~iPad Pro 11インチに装着できる長さにしています。材質合成皮革ブラック対応機種Apple Pencil (第1世代)/Apple Pencil (第2世代)/Apple Pencil (USB-C)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)収納部:約22×18×180(ベルト含まず)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79819156TB-APE2UBLMBK
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする