ハブラシ園児用

ハブラシ園児用 - スケーターハブラシ園児用 - スケーター

乳歯期に歯みがきの習慣をつけておくのは大切なことですね。かわいいキャラクターと一緒なら毎日の歯みがきも楽しくなること間違いなし! 毛の硬さはやわらかめです。対象年齢3才~5才(園児用)

材質歯ブラシの柄:ポリプロピレン、歯ブラシの毛・ナイロン高さ(mm)7種類すみっコぐらし横(mm)140耐熱温度(℃)80内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79825709TB5S
200
199
219(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歯磨き用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする