SATO(サトー)
SP/UNO1C 共通ラベル
SPラベラー/UNO1Cラベラー共通の赤枠弱粘タイプラベル
種別
共通-4
材質
上質紙
サイズ
縦12×横21.6mm
タイプ
弱粘着タイプ
色(柄)
赤枠
内容量
1パック(1000枚×10巻)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79826095
419-99904-2
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください