曜日別特売

吸油・吸水用モップスペア ノンウーブンラーグ

吸油・吸水用モップスペア ノンウーブンラーグ - CONDOR(山崎産業)吸油・吸水用モップスペア ノンウーブンラーグ - CONDOR(山崎産業)吸油・吸水用モップスペア ノンウーブンラーグ - CONDOR(山崎産業)吸油・吸水用モップスペア ノンウーブンラーグ - CONDOR(山崎産業)吸油・吸水用モップスペア ノンウーブンラーグ - CONDOR(山崎産業)

水や油の吸収に優れた不織布モップ。
短冊状の不織布(モップ糸)が油や水を吸い取ります。
帯加工でからみにくく、器具に取り付けやすい。
洗って繰り返し使えます。(回数は使用状況により異なります。)
JPスナップモップ#8、SWスプリングモップ#8、SWセフティタフモップ、コンドルネオカラーモップ#8、コンドルセフティタフモップ、コンドルスプリングモップ#8、他社#8(24cm幅)対応器具に装着できます。

用途工場・店舗全般・ビルメンテナンス、公共施設での吸水・吸油・水拭き用に材質ポリエステル・レーヨン幅(mm)240質量(g)100奥行(mm)480最大使用寸法(mm)240×240繰り返し・詰め替え対応
関連資料:(0.61MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79825526C906-008X-MB1袋(10枚)
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
79825587C906-008X-MB1ケース(10袋×10枚)
オープン
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水拭きモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする