iFace
[Google Pixel 8a専用]iFace Look in Clear Hybridケース
仕様
ストラップ使用:可/ワイヤレス充電:可
色
クリア
質量(g)
約36
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
約164×80×13
主材質
ポリカーボネート、TPU
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79826838
41-972786
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください