iFace
[Google Pixel 8a専用]iFace First Class Cafeケース
仕様
ストラップ使用:可/ワイヤレス充電:可
色
カフェラテ
質量(g)
【Google Pixel 8a用】約50/【Google Pixel 7a用】約57
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
Google Pixel 8a用:約166×81×13、Google Pixel 7a用:約168×82×14
主材質
ポリカーボネート、TPU
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79826804
41-969755
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください