曜日別特売

ライティングマット下敷 レタリングA4+PRO

ライティングマット下敷 レタリングA4+PRO - 共栄プラスチックライティングマット下敷 レタリングA4+PRO - 共栄プラスチックライティングマット下敷 レタリングA4+PRO - 共栄プラスチックライティングマット下敷 レタリングA4+PRO - 共栄プラスチックライティングマット下敷 レタリングA4+PRO - 共栄プラスチックライティングマット下敷 レタリングA4+PRO - 共栄プラスチックライティングマット下敷 レタリングA4+PRO - 共栄プラスチックライティングマット下敷 レタリングA4+PRO - 共栄プラスチック

カリグラフィー・ハンドレタリングに特化した究極の下敷、Kiwami ライティングマット下敷 レタリング A4+ Pro。
・これまでなかったカリグラフィー・ハンドレタリングに特化した下敷にPROタイプが新登場。
・カッパープレート体やモダンカリグラフィーに最適な52°55°62°、イタリック体に便利な5°、
更に45°をプラスした5種の傾斜線と6mm間隔ラインが6線あり文字の位置取りやバランス調整がしやすい。
・30°45°60°90°の角度図も印字されており、ペン先の角度を維持しやすい。
・ディテールにまで精巧にこだわり、白ラインは正確な基準線ではっきりしたコントラストを表現するために1枚1枚を手作業で印刷。
・A4用紙より少し大きめのA4+サイズ(H306×W228mm)で、紙の端まで書きやすく、また、線引きなどもしやすい。
従来下敷の様に万年筆やペンが下敷からずれ落ちることを回避。
・A4+サイズで、紙の角端が下敷からはみ出ることなく、折れたりしわになったりするのを防ぐ。
・紙や土台に対してすべり止め効果のある特殊マット加工の再生PVC生地を使用。
《”書く”にこだわったテクスチャ》
・なめらかなタッチで無理なく強弱を出すことができ、適度な厚みと重みが安定感を高め文字を書きやすくする。
・文字が書きやすくなるマットカラーの特殊生地を使用、書きやすさを追求した新感覚の下敷。
・ペンや万年筆が吸い付く様に紙に馴染むので、無理なく強弱を出すことができる。
・ハイグレードで良質感のある2mm厚軟質生地を使用。
・深みのあるマットブラック下敷(梨地)でインクや芯の汚れが目立たない。
・万年筆、ガラスペン、ボールペン、マーカー、筆ペン、鉛筆等どんな筆記具にも効果を発揮。
・押印マットやマウスパッドなどにも使用可能。
・表面はラインタイプ、裏面は無地タイプでリバーシブル仕様。
・裏面は無地仕様で、コピーやスキャンの下地に敷くことで裏写りが軽減される効果も。

仕様リバーシブル(表面:ライン、裏面:無地)ブラック(梨地)材質(本体)PVC加工すべり止め加工寸法(縦×横×厚さ)(mm)約306×228×2.0内容量1セット(5枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79827170WMSL-A4-PRO
5,900
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノート・メモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする