ナカバヤシ
ロジカル・はれるんワイドリーフ
規格プリント切らずに貼れる大きめサイズ
とじ具のレバーが当たらないように本文切り込み付き
切り込みがあるのでA4 にB5 が差し込み兼用できます。
用途
プリントを貼ることが日常的な小学校の先生の要望を元に企画開発 !!
少し大きめサイズ差し替えタイプ
規格サイズをそのまま貼って差し替えしたい!!
内容量
1冊
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
本体質量(g)
寸法(横×縦)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79825745
LL-B507WA
190
本文(B5ワイド):197×266
¥
440
¥
379
¥
417
(税込)
5日以内出荷
返品不可
79825770
LL-A404WKR
250
【本文】227×305(A4ワイド)
¥
500
¥
429
¥
472
(税込)
6日以内出荷
返品不可
79825779
LL-A404WA
250
【本文】227×305(A4ワイド)
¥
500
¥
429
¥
472
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください