日本製紙クレシア
保護めがね
高いフィット性でズリ落ちを防止できる、スポーティパフォーマンスモデル
形状
2眼型
幅(mm)
180
高さ(mm)
42
質量(g)
27
適合規格
ANSI Z87.1
レンズ
ポリカーボネート
機能
UVカット、曇り止め、鼻パッド有
紫外線カット
0.999
内容量
1箱(12個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79830959
V30ネメシス
¥
13,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください