日本製紙クレシア
保護めがね
つるの角度と長さが調節可能なパフォーマンスモデル
幅(mm)
202
高さ(mm)
48
質量(g)
33
適合規格
ANSI Z87.1
レンズ
ポリカーボネート
機能
UVカット、曇り止め、角度調整可
紫外線カット
0.999
内容量
1箱(12個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79830968
V20エンヴィジョン
¥
12,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください