曜日別特売

ファーファ柔軟剤業務用エコ容器

ファーファ柔軟剤業務用エコ容器 - NSファーファ・ジャパン

業務用のファーファ柔軟剤です。
肌にやさしい自然で柔らかな仕上がり。
環境にやさしい植物由来の原料を使用。
長年愛されているベビーフローラルの香り。
ハイテナーからBIB(バックインボックス)タイプに変更。プラスチック量約60%削減。

香りベビーフローラル内容量(kg)16繰り返し・詰め替え対応内容量1箱(16kg)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79825919-
オープン
5,698
6,268(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする