曜日別特売

タテトギ

タテトギ - マツモト機械タテトギ - マツモト機械タテトギ - マツモト機械タテトギ - マツモト機械

研摩方向がタテです。
研磨角度15°/30°/45°/60°/75°/90°で正確に研磨可能です。
コレットロックプレートの搭載で電極をしっかりと把持できます。
コレットホルダーサポートがスライド式で、ダイヤモンドディスク全面を使用可能です。
電極棒長さ最短20mmの研磨ができます。※最小研摩角度は45°です。
オプション品のロングコレットを用いると最短15mmの研磨が可能です。
コレット交換でΦ1.6/Φ2.4/Φ3.2研磨できます。
コレットは、標準コレットΦ1.6、Φ2.4を1個ずつ付属しております。
研磨時の粉塵は、下部のトレイで回収可能です。

外形寸法(mm)W139×D243×H216角度(°)研摩:15~90定格電流(A)1.3/1.5定格周波数(Hz)50/60本体質量(kg)6.4入力電圧(V)AC100(単相)±10%定格回転数(min-1[r.p.m])2475/2950定格出力(W)60使用率(%)100(連続)適合電極径(Φmm)標準コレット:1.6、2.4(オプション:Φ3.2)、ロングコレット(オプション):(1.6、2.4、3.2)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79827136TTA-60C
オープン
159,800
175,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接冶具・機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする