トルネ
保冷ショッピングエコバッグ トート BK
3つに折りたたんでボタンで留めるだけでコンパクトに。
材質
外側生地:ポリエステル
内側生地:アルミ
中芯:発泡ポリエチレン
持ち手:ポリプロピレン
ボタン:ABS樹脂
高さ(mm)
180
質量(g)
170
縦(mm)
300
横(mm)
350
内容量
1個
注意
0.32
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79825639
P-3557
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください