マツモト機械
タントギキューブ
コレット不要です。
調整不要、簡単研磨できます。
コレットヘッドスライド式でディスクを無駄なく使用できます。
最短20mmまで研磨可能です。
冷却効果抜群で長寿命です。
作業性・安全性重視の新設設計です。
周波数(Hz)
50/60
外形寸法(mm)
W120×D165×H195
電源電圧
AC1Φ100V/1.3A
本体質量(kg)
3.7
定格回転数(min
-1
[r.p.m])
2500/3000
定格出力(W)
60
構成
標準:本体/ダイヤモンドディスク1枚
適合電極径(Φmm)
研摩できるタングステン電極径:1.6~3.2
選択可能研磨角度(°)
153045607590
内容量
1台
注意
※タングステンの径により研磨角度が制限される場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79827145
TA-CX
オープン
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください