工作キット

工作キット - 樹氷工作キット - 樹氷工作キット - 樹氷工作キット - 樹氷工作キット - 樹氷工作キット - 樹氷

商品名:樹氷
特長:ご家庭や職場など、室内の様々な場所で樹氷の咲き始めから満開までお楽しみいただけます。
(毛細管現象が起きて結晶化する過程を楽しむ商品です。)
小皿に開花液を入れて木部を立てると、液を吸い上げ、1時間前後で白い小さい花(結晶)が咲き始めます。
花(結晶)の形や色、咲く速度は周囲の温度や湿度によって若干変わります。通常、5~8時間で満開になります。
樹氷の花(結晶)が散っても、落ちた花(結晶)に水を掛けるだけで繰り返し樹氷を3~5回程度咲かすことができます。(特許取得済)

用途材質 木部(幹4枚組):紙 トレイ:PP 開花液:水、リン酸塩、塩化ナトリウム幅(mm)120ホワイト高さ(mm)85質量(g)35(トレイ含む)奥行(mm)120(左記サイズはトレーに咲く前の木部をのせた状態のサイズ)内容量1セット(10個)
取扱説明書:(0.58MB)
注意
※使用上の注意 :ここに書かれた注意事項は、安全にご使用頂く為の重要な内容です。商品に付属している取扱説明書をご使用前に必ずお読み下さい。 1.液や花が肌についた場合は、水で良く洗って下さい。目に入った場合は15分程度よく洗い流して医師にご相談ください。 2.液や花の安全性は高いですが、口には入れないで下さい。 3.6才以下のお子様の使用は避け、7才以上のお子様がご使用になる場合は、必ず大人の方が付き添うようにして下さい。 4.開花の速度は気温や温度の違いにより変わります。エアコン等の強い風が直接あたる場所での開花は避けて下さい。また、平坦であんていした場所に設置して下さい。 5.樹氷の花は紫外線や直射日光で白化することがありますので、そのような場所への設置は避けて下さい。 6.樹氷の花びらは指で触れたり、強い風や振動によって落下致します。予めご了承下さい。多く落ちてしまった際は、再生させてお楽しみ下さい。 7.樹氷の色は、時間の経過や気温、温度等の環境によって変化致します。予めご了承下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79825605-
12,000
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする