ドライバーセット 精密ドライバー 25in1 ネジ用 【プラス マイナス トルクス 六角 Y型 星型 三角 U型】

ドライバーセット 精密ドライバー 25in1 ネジ用 【プラス マイナス トルクス 六角 Y型 星型 三角 U型】 - エレコムドライバーセット 精密ドライバー 25in1 ネジ用 【プラス マイナス トルクス 六角 Y型 星型 三角 U型】 - エレコムドライバーセット 精密ドライバー 25in1 ネジ用 【プラス マイナス トルクス 六角 Y型 星型 三角 U型】 - エレコムドライバーセット 精密ドライバー 25in1 ネジ用 【プラス マイナス トルクス 六角 Y型 星型 三角 U型】 - エレコムドライバーセット 精密ドライバー 25in1 ネジ用 【プラス マイナス トルクス 六角 Y型 星型 三角 U型】 - エレコムドライバーセット 精密ドライバー 25in1 ネジ用 【プラス マイナス トルクス 六角 Y型 星型 三角 U型】 - エレコムドライバーセット 精密ドライバー 25in1 ネジ用 【プラス マイナス トルクス 六角 Y型 星型 三角 U型】 - エレコム
(1件のレビュー)

豊富な24種類のビット(先端工具)で、さまざまなネジに対応!修理・分解・DIYなど、幅広い作業に対応できる精密ドライバーセットです。軽くてコンパクトなため、持ち運びにも便利です。

用途
修理・分解・DIYなど、幅広い作業に対応できる精密ドライバーセットです。
プラス・マイナス・トルクス・六角・Y型・星型・三角・U型の豊富な24種類のビット(先端工具)で、さまざまなネジに対応することができます。
ドライバー先端の窪みにビットを挿し込むだけで簡単に取り付けられます。
小さめのビットでスマートフォン、ゲームやオーディオ機器、眼鏡、カメラ、おもちゃの修理など、細かい作業に適しています。
軽くてコンパクトなので、持ち運びにも便利です。
開けやすいスライド式のケースで、使いたいときにすぐ取り出せます。
ビットがひとつずつ入る窪みがあるので、ケース内でビットが散乱することを防ぎ、紛失する心配もありません。
サビなどを防ぐニッケルメッキをビットに施しています。
※本製品はJIS H 8504のメッキ密着性試験(熱衝撃試験)をクリアしています。
※本製品はJIS Z2245ロックウェル硬さ試験をクリアしています。
その他プラスビット:PH000・PH00・PH0・PH1・PH2、マイナスビット:SL1.5・SL3.0、トルクスビット:T2・T3・T4・T5・T6・T8・T9・T10、六角ビット:H1.5・H2.0、Y型ビット:Y0.6・Y1.5・Y2.5、星型ビット:P2・P5、三角ビット:△2.3、U型ビット:U2.6付属品ケース×1、ハンドル×1、プラスビット×5、マイナスビット×2、トルクスビット×8、六角ビット×2、Y型ビット×3、星型ビット×2、三角ビット×1、U型ビット×1材質ケース:PP、ハンドル:アルミニウム合金、ビット:カーボンスチールブラック質量(g)約140外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ケース】約155×67×15.6内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79825429TL-PD01BK-AZ
2,150
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-17
用途: メガネ
農・林・水産業

色々なサイズが設置されていていざという時大変便利でした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする