曜日別特売

マンダムLightEZ

マンダムLightEZ - マンダムマンダムLightEZ - マンダムマンダムLightEZ - マンダムマンダムLightEZ - マンダムマンダムLightEZ - マンダムマンダムLightEZ - マンダムマンダムLightEZ - マンダムマンダムLightEZ - マンダム
(4件のレビュー)

幅広4Eだけでなく、大きく配置した甲ゴムが甲高の足にもゆったりとフィットします。22.5~30.27cmの広いサイズレンジと豊富なカラーバリエーションが魅力のこのシューズは、ユニフォームや企業カラーに合わせてご利用いただきやすい一足です。

用途軽作業全般仕様インソール:取外し可形状ローカット種類セーフティーシューズ材質(アッパー)合成皮革、合成繊維材質(ソール)EVA、TPR先芯樹脂製標準質量(g/片足)320±10(26cm)足幅4E相当甲被タイプスリップオン内容量1足
関連資料:(1.48MB) (1.14MB)
70件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79832115#790ホワイト22.5
3,000
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
79832124#790ホワイト23
3,000
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
79832140#790ホワイト23.5
3,000
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
79832149#790ホワイト24
3,000
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
79832316#790ホワイト24.5
3,000
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
79832325#790ホワイト25
3,000
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
79832334#790ホワイト25.5
3,000
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
79832350#790ホワイト26
3,000
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
79832517#790ホワイト26.5
3,000
2,998
3,298(税込)
当日出荷
79832526#790ホワイト27
3,000
2,998
3,298(税込)
12日以内出荷
返品不可
79832535#790ホワイト27.5
3,000
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
79832544#790ホワイト28
3,000
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
79832718#790ホワイト29
3,000
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
79832727#790ホワイト30
3,000
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
79832158#790ブラック22.5
3,000
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
79832167#790ブラック23
3,000
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
79832176#790ブラック23.5
3,000
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
79832185#790ブラック24
3,000
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
79832359#790ブラック24.5
3,000
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
79832368#790ブラック25
3,000
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
79832377#790ブラック25.5
3,000
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
79832386#790ブラック26
3,000
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
79832560#790ブラック26.5
3,000
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
79832569#790ブラック27
3,000
2,998
3,298(税込)
12日以内出荷
返品不可
79832578#790ブラック27.5
3,000
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
79832587#790ブラック28
3,000
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
79832736#790ブラック29
3,000
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
79832745#790ブラック30
3,000
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
79832194#790マゼンタ22.5
3,000
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
79832210#790マゼンタ23
3,000
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
79832219#790マゼンタ23.5
3,000
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
79832228#790マゼンタ24
3,000
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
79832395#790マゼンタ24.5
3,000
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
79832404#790マゼンタ25
3,000
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
79832420#790マゼンタ25.5
3,000
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
79832429#790マゼンタ26
3,000
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
79832596#790マゼンタ26.5
3,000
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
79832605#790マゼンタ27
3,000
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
79832614#790マゼンタ27.5
3,000
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
79832630#790マゼンタ28
3,000
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
79832754#790マゼンタ29
3,000
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
79832770#790マゼンタ30
3,000
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
79832237#790ターコイズ22.5
3,000
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
79832246#790ターコイズ23
3,000
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
79832255#790ターコイズ23.5
3,000
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
79832264#790ターコイズ24
3,000
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
79832438#790ターコイズ24.5
3,000
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
79832447#790ターコイズ25
3,000
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
79832456#790ターコイズ25.5
3,000
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
79832465#790ターコイズ26
3,000
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 79832736
2025-11-23
用途: 作業靴として
相沢工房製造業

スリップオンなので抜き履きしやすくて便利。
軽いから足も楽!
唯一…ソールのゴム部分が薄くて直ぐにすり減り滑りやすくなってしまうのが残念ポイントかな…

対象商品 : 79832718
2025-06-14
用途: 仕事靴
相沢工房製造業

脱ぎ履きしやすく、それでいて足に程よくフィットする感じ

2024-11-02
用途: 普段の生活用靴として。
その他業種

見た目、とても安全靴には見えないお洒落な靴です。とても気に入ってます。
履き心地もとっても良いです。予期せぬ災難に遭遇しても安心感があります。
靴底が下手る前に再注文させて頂きます。

2025-01-28
用途: 倉庫作業・現場搬入時
卸売・小売業

まだ履き始めなので少し硬さはありますが直ぐに馴染むと思います。
思っていたより軽さもあるので履きやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする