エクセン
コードレスコンクリートバイブレータ フレキタイプ
高電圧40Vリチウムイオンバッテリーを採用したコードレスバイブレータです。
用途
生コンクリート打設時に。
電圧(V)
DC36(40)
振動数(min
-1
)
標準モード: 12000、パワーモード:15500
振動部(直径×長さLmm)
28×200
固有振動数(Hz)
200
充電時間(分)
45(バッテリーBL4040 を充電器DC40RA で充電した場合)
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79832840
CB28FPB0.6M
684-4215
1106
¥
72,600
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
79832849
CB28FPB1.0M
684-4214
1510
¥
74,800
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません