丸五
やわぴった
やわらかく手にピッタリフィットするゴム手袋 。滑り止めに発泡天然ゴムを使用することで、ゼロストレスの柔らかさを実現。ぴったりフィットして指先まで自在に動きます。指先をカットして使用することもできます。
用途
軽作業全般
材質
ポリエステル
機能
鱗滑り止め
材質(すべり止め)
天然ゴム
ゲージ数
13
甲被タイプ
背抜きタイプ
内容量
1双
注意
※アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。
※熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。
※回転体を伴う作業(ボール盤・面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。
※感電のおそれがあるため、電気作業には使用しないでください。
※使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
長さ(cm)
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79831720
#200
ライトブラウン
手首長さ:4.5
20.5
6.8
16.4
¥
250
¥
249
¥
274
(税込)
5日以内出荷
返品不可
79831729
#200
ライトブラウン
手首長さ:4.6
21.5
7.1
18
¥
250
¥
249
¥
274
(税込)
4日以内出荷
返品不可
79831738
#200
ライトブラウン
手首長さ:4.8
22.5
7.2
18.5
¥
250
¥
249
¥
274
(税込)
3日以内出荷
返品不可
79831747
#200
ライトブラウン
手首長さ:4.9
23.5
7.8
19.5
¥
250
¥
249
¥
274
(税込)
3日以内出荷
返品不可
79831756
#200
モスグリーン
手首長さ:4.5
20.5
6.8
16.4
¥
250
¥
249
¥
274
(税込)
4日以内出荷
返品不可
79831765
#200
モスグリーン
手首長さ:4.6
21.5
7.1
18
¥
250
¥
249
¥
274
(税込)
7日以内出荷
返品不可
79831774
#200
モスグリーン
手首長さ:4.8
22.5
7.2
18.5
¥
250
¥
249
¥
274
(税込)
4日以内出荷
返品不可
79831790
#200
モスグリーン
手首長さ:4.9
23.5
7.8
19.5
¥
250
¥
249
¥
274
(税込)
3日以内出荷
返品不可
79831799
#200
シルバーグレー
手首長さ:4.5
20.5
6.8
16.4
¥
250
¥
249
¥
274
(税込)
4日以内出荷
返品不可
79831808
#200
シルバーグレー
手首長さ:4.6
21.5
7.1
18
¥
250
¥
249
¥
274
(税込)
4日以内出荷
返品不可
79831817
#200
シルバーグレー
手首長さ:4.8
22.5
7.2
18.5
¥
250
¥
249
¥
274
(税込)
4日以内出荷
返品不可
79831826
#200
シルバーグレー
手首長さ:4.9
23.5
7.8
19.5
¥
250
¥
249
¥
274
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください