まもるくんCR

まもるくんCR - 丸五まもるくんCR - 丸五まもるくんCR - 丸五まもるくんCR - 丸五まもるくんCR - 丸五

欧州統一規格EN388:2016カットレベルX/Dの15ゲージ耐切創手袋。高強度の超高分子量ポリエチレン繊維ADAMAS(R)を使用し、ソフトな着け心地を実現。更に耐油性、耐摩耗性に優れるニトリルを背抜きコーティングする事で、強度と高いフィット感を両立しています。甲側には打撃や挟み込みから手指を守る衝撃吸収セルを配置。作業中の様々なリスクを緩和します。

用途普通作業全般材質ポリエチレン、ポリエステル、天然ゴム(保護セル)ブラック/イエロー入数(双)1機能耐切創、耐油材質(すべり止め)ニトリルゲージ数15甲被タイプ手甲保護内容量1双
関連資料:(1.83MB) (1.52MB)
注意
※アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。
※熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。
※回転体を伴う作業(ボール盤・面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。
※感電のおそれがあるため、電気作業には使用しないでください。
※耐切創強度のある繊維を使用していますが、全く切れないものではありません。
※刃物等に直接触れる場合は、充分注意して使用してください。
※使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてくだい。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
長さ(cm)
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79831677#990S手首長さ:4.822.57.617.6
2,000
1,998
2,198(税込)
当日出荷
79831686#990M手首長さ:523.58.118.8
2,000
1,998
2,198(税込)
当日出荷
79831695#990L手首長さ:5.324.58.421
2,000
1,998
2,198(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月9日
79831704#990LL手首長さ:5.525.5921.2
2,000
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする