AUTO-BI(山田辰)
半袖つなぎ服50001
脇部分には蒸れを軽減するメッシュを採用しています。
用途
自動車などの整備。
作業全般に。
トラスコ品番
137-0483
材質
ポリエステル65%・綿35%
色
ネイビーブルー
サイズ
LL
胸囲(cm)
120
身長(cm)
172~177
股下(cm)
79
ウエスト(cm)
96
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
24
内容量
1着
注意
※質量は「LL」の参考値です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79870204
50001-001-ll
¥
8,200
¥
6,690
¥
7,359
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください