オフィスマイン
HLベルト
ローラーミニコシリーズ専用ヘアーラインベルトです。
用途
ヘアライン作業用。
トラスコ品番
852-3211
適合機種
ローラーミニコシリーズ
材質
ナイロン、砥材
全長(mm)
260
ベルト幅(mm)
使用:60
ベルト寸法(mm)
60×260
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79871035
C8-06
¥
11,000
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください