カーボーイ
飛沫防止段ボールパーティション 1枚入
会議や打ち合わせ、食事の際にウイルス等の飛沫感染防止に役立ちます。
工具不要で、組み立て設置が簡単です。
2種類のスタンドで、開口部あり・なし仕様の2パターンの組み立てをすることが出来ます。
用途
受付窓口、会議、打ち合わせ、食事の際の飛沫感染防止に。
卓上パーテーションに。
トラスコ品番
353-5643
材質
段ボール、PET
高さ(mm)
600~700
奥行(mm)
105~150
間口(mm)
900
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79869949
FM-09
¥
1,100
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください