HABRIC カンフィーシート くすみカラー ギンガムチェック

HABRIC カンフィーシート くすみカラー ギンガムチェック - 萩原工業

主役を引き立てるシンプルなカラーのシート。
ブルーシート特有のテカリを抑えた「マット調」仕立てで写真映えするシンプルなカラーのシートです。

用途ピクニック、レジャー、キャンプ、運動会、お花見、花火大会に。材質ポリエチレン厚さ(mm)0.2引裂強度(N)【縦】150【横】100幅(m)1.8引張強度(N/3cm)【縦】580【横】500内容量1枚
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79869066COMFOP1809563-9401オールドピンク0.9
2,540
取扱い終了
代替品有
79869075COMFOP1818563-9399オールドピンク1.8
2,722
取扱い終了
代替品有
79869084COMFOP1827563-9400オールドピンク2.7
3,242
取扱い終了
代替品有
79869100COMFOY1809563-9402オールドイエロー0.9
2,540
取扱い終了
代替品有
79869109COMFOY1818563-9398オールドイエロー1.8
2,722
取扱い終了
代替品有
79869118COMFOY1827563-9403オールドイエロー2.7
3,242
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
79869066COMFOP18094615663771000000299009000COMFOP1809 HABRIC カンフィーシート 萩原工業 46156637HABRIC カンフィーシート萩原工業1枚
1,698
税込1,868
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
79869075COMFOP18184615664671000000299018000COMFOP1818 HABRIC カンフィーシート 萩原工業 46156646HABRIC カンフィーシート萩原工業1枚
1,798
税込1,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
79869084COMFOP18274615665571000000299018000COMFOP1827 HABRIC カンフィーシート 萩原工業 46156655HABRIC カンフィーシート萩原工業1枚
1,998
税込2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
79869100COMFOY18094615663771000000299009000COMFOY1809 HABRIC カンフィーシート 萩原工業 46156637HABRIC カンフィーシート萩原工業1枚
1,698
税込1,868
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
79869109COMFOY18184615664671000000299018000COMFOY1818 HABRIC カンフィーシート 萩原工業 46156646HABRIC カンフィーシート萩原工業1枚
1,798
税込1,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
79869118COMFOY18274615665571000000299018000COMFOY1827 HABRIC カンフィーシート 萩原工業 46156655HABRIC カンフィーシート萩原工業1枚
1,998
税込2,198
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする