リビィ
GLペーパータオル
環境に配慮した、PEFC認証紙を使用しております。
バージンパルプ100%のペーパータオルです。
蛍光塗料を使用しておりません。
柔らかな手触りです。
用途
手洗い後の手拭きに。
テーブルや調理台の拭き取りに。
調理器具の拭き取りに。
感染症対策に。
トラスコ品番
344-0046
材質
バージンパルプ100%
色
ホワイト
高さ(mm)
270
奥行(mm)
105
ケース入数
6
シートサイズ(mm)
220×205
内容量
1袋
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79872916
G7PC
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください