L型クランプ エビ万力 グリップハンドル

L型クランプ エビ万力 グリップハンドル - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)L型クランプ エビ万力 グリップハンドル - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)L型クランプ エビ万力 グリップハンドル - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)L型クランプ エビ万力 グリップハンドル - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)L型クランプ エビ万力 グリップハンドル - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)L型クランプ エビ万力 グリップハンドル - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

オール鋼鉄製、オール特殊熱処理により強力な締め付け、適度な弾性を有し、耐久性、使用性は抜群です。
受け皿は大型で20°までの角度締め付けができます。
軸端にグリップがついておりスピーディーなワンタッチ締め付けができます。
ソフトキャップ付です。

用途
物の締付けや保持、固定。
溶接作業。
工作物の加工、組立。
トラスコ品番510-3704材質特殊鋼全長(mm)380最大口開き(mm)300最大締付力(kN)5有効長(ふところ深さ)(mm)121RoHS指令(10物質対応)対応内容量1丁
注意
※吊り具や引き具として使用しないでください。
※足場の接続や足場代わりに使用しないでください。
※母材からはみ出す等の不安定な固定はしないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79856956WM3012A
9,340
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする