寺岡製作所
防鼠ビニールテープ NO.347G 19mm×20M 灰
ネズミが嫌うトウガラシエキス入りカプセルを含んでおり、電線や配管に巻くだけで、長期間の忌嫌効果を発揮します。
ネズミがかじることによって忌避効果を植え付けます。
用途
絶縁用途。
ネズミからケーブル・ハーネスの漏電用に。
トラスコ品番
536-9922
材質
基材:ポリ塩化ビニルフィルム、粘着剤:ゴム系
幅(mm)
19
厚さ(mm)
0.2
色
灰
長さ(m)
20
芯径(mm)
35
内容量
1箱(10巻)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79872304
347G 19X20
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください