たくみ
純絹坪糸
伸びにくく正確な墨打ちができます。
用途
スミツボ用替糸
材質
糸:純絹
色
生成り色
縦(mm)
195
横(mm)
113
糸の長さ(m)
約73
カードサイズ(mm)
195×113
内容量
1個
注意
※幼児の手の届かないところで使用、保管してください。
※糸を手や歯で切るとけがをする恐れがあります。
※糸を火で切らないでください。
※用途以外には使用しないでください。
※製造上、糸に継ぎ目が入る場合があります。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
厚さ(mm)
品名
線径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79857805
11
851-1532
約6
純絹坪糸 11号
約0.25
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
79857814
13
851-1548
約7
純絹坪糸 13号
約0.3
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
79857830
15
851-1551
約7
純絹坪糸 15号
約0.4
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
79857839
21
851-1566
約9
純絹坪糸 21号
約0.55
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
79857848
23
851-1567
約9
純絹坪糸 23号
約0.6
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
79857857
25
851-1572
約9
純絹坪糸 25号
約0.7
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79857866
27
851-1576
約9
純絹坪糸 27号
約0.8
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
79857875
9
851-1651
約5
純絹坪糸 9号
約0.2
オープン
¥
679
¥
747
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください