たくみ
白墨液
水で消せます。
用途
建築用。
トラスコ品番
198-3568
材質
白墨液:顔料型白墨液
色
白
容量(mL)
180
内容量
1本
注意
※食べたり、飲んだりしないでください。
※用途以外には使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79865609
6121
オープン
¥
409
¥
450
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください