インダストリーコーワ
皮すきハンマー付 平型
貫通式ハンマー付です。
すべり止め(エラストマー)グリップ仕様です。
用途
塗料剥がし、さび削りに。
トラスコ品番
120-0447
材質
刃:ステンレス、グリップ:ポリプロピレン(PP)、エラストマー
形状
平型
全長(mm)
220
刃長(mm)
105
刃幅(mm)
50
刃厚(mm)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79856965
14623
¥
932
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください