ミヤナガ
SDSプラスシャンク
特殊形状の超硬チップ採用で、窯業系・金属系サイディングや木材にもスムーズな切れ味です。
刃先が鋭角になっており、位置決めが簡単です。
用途
配線用の下穴に。
金属系・窯業系サイディング、木材等への穴あけに。
適合機種
軽量型ハンマードリル
シャンク形状
SDSプラス
材質
刃部:超硬チップ
トラスコ品番
138-2025
全長(mm)
320
有効長(mm)
150
刃径(mm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(mm)
有効長(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79867395
TD120032R
12
150
320
¥
9,700
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください