曜日別特売

超硬4枚刃スクエア(ロング)

超硬4枚刃スクエア(ロング) - 大見工業

ロングサイズでもビビリにくい、剛性のある形状です。
30°ネジレのスクエアエンドミルに比べ、回転・送り共に2倍以上の高速加工が可能です。

用途溝加工、側面加工用。トラスコ品番199-7556刃数4枚全長(mm)60刃長(mm)20表面処理OCコーティングねじれ角(°)45シャンク径(mm)6刃径(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79865417OES4L0040
5,600
4,498
4,948(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする