大見工業
25SQハイスカッター用センターピン
25SQハイスカッターHCSQ130~160専用センターピンです。
用途
25SQハイスカッターHCSQ130~160専用センターピン
適合
【適合カッタ】HCSQ130~160
トラスコ品番
408-7725
材質
SKD-11
全長(mm)
94
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79857148
HCS7025F
¥
4,830
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください