曜日別特売

焼付防止潤滑剤アンチシーズ焼付防止耐熱ペースト

焼付防止潤滑剤アンチシーズ焼付防止耐熱ペースト - PERMATEX焼付防止潤滑剤アンチシーズ焼付防止耐熱ペースト - PERMATEX
(2件のレビュー)

アンチシーズは、アルミニュームパウダーを含有した高品質グリースでの焼付き防止剤です。
-51℃~871℃までの耐熱性があり、金属部品の錆、腐食、かじり、からの焼付きを守ります。
【使用方法】1.塗布箇所のグリース等を取り除き清潔にしてください。
2.作業箇所に製品を薄く塗布してください。
3.部品を組み立ててください。
4.余分な製品は拭き取ってください。

用途スパークプラグ、シリンダー、エクゾーストヘッドボルト、エキゾーストマニホールド、エンジンボルトスパークプラグねじ部、マフラークランプ、O2センサー取り付けボルト、高温時に使用しているセンサーボルト、ヒンジ、ギア、チェーン、ケーブル、スプロケット、ベアリング、ローラー、バルブ、レバー等トラスコ品番472-3195材質石油系、ナフテン油、パラフィン油、アルミニュームパウダー使用温度範囲(℃)-51~871容量(g)28容器チューブ危険物の類別非危険物内容量1個
注意
※目及び皮膚への接触を避けてください。
※目に入った場合は清水で15分間洗い流し、医師の手当てを受けてください。
※皮膚に接触した場合は石鹸と清水で完全に洗い流して
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7986121750P81343JP
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 79861217
2026-01-03
用途: 車両ハブボルト付近の錆防止
その他業種

塗る際は筆につけて綺麗に塗りました。伸びも良くなんとか錆防止になればと思います。

2025-07-24
用途: 高熱部
製造業

ナットの固着防止に使用、高性能で良い、少量で購入できてありがたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする