PERMATEX
高耐熱レッドRTVシリコーン
不燃性で優れた接着性と柔軟性を備えています。
用途
バルブカバー、オイルパン、タイミングカバー、トランスミッションパン、ウォーターポンプ、サーモスタットハウジング
トラスコ品番
520-8662
色
赤
タイプ
RTVシリコーン
使用温度範囲(℃)
-54~316
容量(g)
311
主成分
ポリジメチルシロキサン系
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
0.003L
危険物の性状
非水溶性
内容量
1個
注意
※飲用不可。
※人体に害がありますので飲まないでください。
※眼、皮膚、粘膜等に刺激性がありますので、保護具等を着用してください。
※皮膚に付着した場合は、ウエス等で拭き取り、速やかに石鹸水で洗い流してください。
※万一飲み込んだ場合は、無理に吐かせずに医師の診察を受けてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79861226
50P81409JP
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください