S&K(三興製作所)
FAコーティング超硬ラフィングエンドミル Nαニック
生材から焼き入れ鋼まで幅広い加工が可能です。
新形状、新表面処理により、耐チッピング性及び切りくず排出性に優れています。
用途
被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、調質鋼(40HRC.50HRC.60HRC)、チタン合金用。
トラスコ品番
322-4734
刃数
4枚
全長(mm)
110
刃長(mm)
47
表面処理
FAコーティング
シャンク径(mm)
20
刃径(mm)
18
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79866074
FAGCNA18
¥
73,930
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください