S&K(三興製作所)
Nコーティング ハイスラフィングエンドミル REαニック
Nコーティングの採用で従来品に比べ1.5倍以上の長寿命を実現します。
用途
被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、調質鋼(40HRC)用。
表面処理
Nコーティング
内容量
1本
全12種類を絞り込む
刃数
4枚
5枚
6枚
全長(mm)
選択してください
85
90
110
122
146
166
180
200
240
260
280
刃長(mm)
選択してください
14
16
30
36
56
60
80
100
120
150
160
刃径(mm)
選択してください
7
8
10
12
20
28
30
40
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
刃数
全長(mm)
刃長(mm)
刃径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79866275
N-REA7X14
323-2616
4枚
85
14
7
¥
10,770
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌々日出荷
79866284
N-REA8X16
321-6803
4枚
90
16
8
¥
10,770
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌々日出荷
79866300
N-REA10X30
323-5813
4枚
110
30
10
¥
12,050
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79866309
N-REA12X36
321-6869
4枚
122
36
12
¥
17,010
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79866318
N-REA12X60
324-0554
4枚
146
60
12
¥
26,640
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
79866327
N-REA20X80
323-1043
4枚
180
80
20
¥
39,670
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
79866336
N-REA20X100
324-0521
4枚
200
100
20
¥
53,830
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
79866345
N-REA28X56
321-8501
5枚
166
56
28
¥
39,670
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79866354
N-REA30X150
321-6775
5枚
260
150
30
¥
93,510
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
翌々日出荷
79866370
N-REA40X80
323-1072
6枚
200
80
40
¥
93,510
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
翌々日出荷
79866379
N-REA40X120
323-8941
6枚
240
120
40
¥
121,850
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
翌々日出荷
79866388
N-REA40X160
323-4268
6枚
280
160
40
¥
158,690
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください