おたふく手袋
帆布脚絆
丈夫な帆布を使用しており、切傷等に優れます。
用途
特殊作業向きです。
トラスコ品番
835-5626
材質
綿100%
色
黒
サイズ
フリー
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1足
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79873345
444
¥
3,900
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください