曜日別特売

FUBAR防水ソックス

FUBAR防水ソックス - おたふく手袋FUBAR防水ソックス - おたふく手袋FUBAR防水ソックス - おたふく手袋FUBAR防水ソックス - おたふく手袋FUBAR防水ソックス - おたふく手袋FUBAR防水ソックス - おたふく手袋FUBAR防水ソックス - おたふく手袋FUBAR防水ソックス - おたふく手袋
(1件のレビュー)

防水シートを内蔵した三層構造により、外部からの水と風をシャットアウトします。
表生地は摩擦に強いナイロン生地、裏生地は肌に優しく吸汗性の高い綿素材のため、ハードな状況でも快適にご使用いただけます。

用途
通勤通学の際の突然の雨に備えて。
雨天時の屋外作業時に。
フィッシング、バイク、キャンプ、トレッキングなどのアクティビティー用に。
材質表:ナイロン、ポリエステル、その他 防水シート:ポリウレタン 裏:綿、ポリエステル、その他サイズMタイプ先丸サイズ(cm)24~26RoHS指令(10物質対応)対応内容量1足
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79873354FB-505-BK-M239-1372ブラック
5,294
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
79873370FB-505-ME/BK-M239-1373カモフラ×ブラック
5,294
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 79873354
2025-12-24
用途: 寒い時の外作業
運輸・通信業

寒い時や雪や雨の時に足が濡れると辛いので使う風も防いでくれるのて買って良かった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする